Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llave combinada, corta

Llave combinada corta
LLAVE-COMBINADA-ZEBRA-17MM

Nº de art. 071330117
EAN 4024835152938

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Llave combinada, corta

Nº de art. 071330117

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Métrica DIN 3113A/ISO 3318/7738
  • Accionamiento del extremo de la llave: POWERDRIV bihexagonal

  • Material: Acero al cromo vanadio

  • Superficie: Cromada; cabezas y anillo pulidos

  • Geometría: Lado de articulación en ángulo de 15°, ángulo de la mordaza de 15°
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Ancho de llave

17 mm

Longitud (L)

205 mm

Grosor de anillo (a1)

10.5 mm

Grosor de la garra (a2)

6.5 mm

Ancho de las mordazas (exteriores) (b)

38 mm

Diámetro externo del anillo (d)

26.1 mm